Motion
JS31516

TB WOODS
JS31516

Bague à déconnexion rapide - Bague JS, 3.9375 po de diamètre, 7.2500 po de diamètre extérieur en flg, 3.3750 po de longueur, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03450783
N° MFRJS31516
Prix328.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
JS31516

Bague à déconnexion rapide - Bague JS, 3.9375 po de diamètre, 7.2500 po de diamètre extérieur en flg, 3.3750 po de longueur, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03450783
N° MFRJS31516
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
Prix328.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    5.1484 po
  • Longueur du baril
    2-3/8 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6-1/4 po
  • Alésage Diamètre  
    3.9375 po
  • Taille de la bague
    JS
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.2500 po
  • Bride Épaisseur  
    1.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.3750 po
  • Longueur de vis
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7839-3404
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Capacité de couple
    55000 po
  • CUP_NON
    698672028097

Aperçu

Description du fabricant
JS-3-15/16 DOUILLE