Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3750 po
- Largeur de la base2.2500 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.6250 à 6.8750 po
- Taille du boulon0,6250 po
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Hauteur totale4.5000 po
- Longueur totale8.2500 po
- Largeur totale1.9375 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant703859
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange3-17C ATO
- Type de jointJoint de contact
- SérieSPM
- CUP_NON662461024614
Aperçu
Description du fabricant
SPM-23C BLOC D’OREILLER CXU
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité