Motion
01B00394TNP
Usine à bout sphérique - série 1MB , matériau en carbure, diamètre de 1 mm, longueur de coupe de 4 mm, diamètre de tige de 3 mm, longueur totale de 38 mm
N° D’ARTICLE MI03453280
N° MFR01B00394TNP
Price$25.55/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique - série 1MB , matériau en carbure, diamètre de 1 mm, longueur de coupe de 4 mm, diamètre de tige de 3 mm, longueur totale de 38 mm
N° D’ARTICLE MI03453280
N° MFR01B00394TNP
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
Price$25.55/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Length of Cut  
    4 mm
  • Type de longueur
    Régulier
  • Mill Diameter  
    1 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Shank Diameter  
    3 mm

Details

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Number Of Flutes  
    4
  • Série
    1MB
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Single Or Double End  
    Single
  • Extrémité sphérique
    Extrémité non sphérique
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
48564 EM 1MM BN 4FL TIN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif