Motion
TPB250CTWX1

HUB CITY INC
TPB250CTWX1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 2,5 cm, matériau composite, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03453292
N° MFRTPB250CTWX1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
TPB250CTWX1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 2,5 cm, matériau composite, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03453292
N° MFRTPB250CTWX1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en silicone avec flings en acier inoxydable - Boîtier en PBT thermoplastique renforcé de verre
  • Type de graisse
    No 2 Lithium
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Insérer le type de roulement
    Verrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure large
  • Insérer le matériel
    Anneaux et billes en acier inoxydable 440
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798252599
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Base taraudée
  • CUP_NON
    662798252599

Aperçu

Description du fabricant
TPB250CTW X 1 PO PIL NOIR
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en silicone avec flasques en acier inoxydable - Boîtier en PBT thermoplastique renforcé de verre

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon