Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1-3/8 po
- Rouleau Largeur1.1250 po
- Poids3.21 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionOxyde
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Rpm max.1400 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-25 à +225 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale15000 lbf
- Capacité de charge statique radiale26600 lbf
- Forme de rouleauPlat
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 18.2
- CUP_NON605790211492