Motion
F730-20-B7-G

BOSTON GEAR
F730-20-B7-G

F730 rouge S/R. 20:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI03454813
N° MFRF730-20-B7-G
Prix2,837.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F730-20-B7-G

F730 rouge S/R. 20:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI03454813
N° MFRF730-20-B7-G
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
Prix2,837.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.00 po
  • Dimensions du boîtier
    8.12 x 5-1/4 x 8.88 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.88 po
  • Longueur du boîtier
    8.12 po
  • Largeur du boîtier
    5.25 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 87.500 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3584 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC, 180C
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    54.00 lb

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    781711606940
  • Puissance d’entrée maximale
    3.140 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1250 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711606940

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE F730-20-B7-G