Motion
PB251CTWX3/4

HUB CITY INC
PB251CTWX3/4

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 3/4 po d’alésage, matériau composite, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03454919
N° MFRPB251CTWX3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
PB251CTWX3/4

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 3/4 po d’alésage, matériau composite, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03454919
N° MFRPB251CTWX3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6250 à 3.8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Série de cadres compatibles
    T210
  • Type de cadre compatible
    Vis protégée
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en silicone avec flings en acier inoxydable - Boîtier en PBT thermoplastique renforcé de verre
  • Type de graisse
    No 2 Lithium
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Insérer le type de roulement
    Verrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure large
  • Insérer le matériel
    Anneaux et billes en acier inoxydable 440
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798252490
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Base haute
  • CUP_NON
    662798252490

Aperçu

Description du fabricant
PB251CTW X 3/4 PO PIL NOIR
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en silicone avec flasques en acier inoxydable - Boîtier en PBT thermoplastique renforcé de verre

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer