Motion
NS7956-16T  1-1/4IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS7956-16T 1-1/4IN 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS7956  »
N° D’ARTICLE MI03454983
N° MFRNS7956-16T 1-1/4IN 1KW1SS PA
Prix132.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS7956-16T 1-1/4IN 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS7956  »
N° D’ARTICLE MI03454983
N° MFRNS7956-16T 1-1/4IN 1KW1SS PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix132.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    47.6 mm
  • Diamètre extérieur
    163.6 mm
  • Pas
    6.407 po
  • Pas Diamètre  
    6.4070 po
  • Largeur de la dent
    8 mm
  • Poids
    0.87 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS7956
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Matériel
    Thermoplastique
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    16
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699408560

Aperçu

Description du fabricant
614-167-1 NS7956-16T 1-1/4 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 7950 avec 16Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-1/4in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA