Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.500 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.235 po
- Hauteur de la plaque0.673 po
- Épaisseur de la plaque0.094 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Largeur du rouleau0.500 po
- Résistance à la tractionpi-lb
- Poids0.86 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Numéro de stock du fabricant2146
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceNon résistant à la corrosion
- SérieGoupille creuse
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Toutes les goupilles creuses PAIR sont fabriquées avec précision.
- La chaîne à goupilles creuses PAIR offre une multitude de possibilités d’espacement entre la fixation et la tige transversale.
- Idéal pour un assemblage et un démontage faciles des accessoires.