Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1.25 dans le joint torique SAE
- Taille du port de sortie3/4 dans le joint torique SAE
Détails
- Type de contrôleCompensateur de pression
- Déplacement18 cm3/r
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeDroite détrompée
- Type de montageBride SAE B 2-Bolt
- Emplacement du portPort latéral
- Type de portTube SAE J514
- Plage du compensateur de pression580 à 1885 psi
- SériePVM
Aperçu
- Butée réglable à déplacement maximal (contient un joint d’arbre simple)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation