Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1.25 dans le joint torique SAE
- Taille du port de sortie3/4 dans le joint torique SAE
- Taille du filetage du portSAE J514
Détails
- Sexe de la connexionFemme
- Type de contrôleCompensateur de pression et de débit avec orifice bouché
- Déplacement20 cm3/r
- Type de déplacementDéplacement variable
- Plage du compensateur de débit275.5 à 304.5 psi
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeCannelure 9T
- Couple continu maximal73 N-m
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.1800 tr/min
- Arrêt du volume maximalAvec arrêt du volume maximal
- Débit maximum9 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3300 psi
- Type de montageBride SAE A 2-Bolt
- Emplacement du portPort latéral
- Type de portTube SAE J514
- Plage du compensateur de pression1885 à 4641 psi
- Application de la pompeIndustriel
- SériePVM
Aperçu
- Butée réglable à déplacement maximal (contient un joint d’arbre simple)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation