Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1.50 G ISO
- Taille du port de sortie1 G ISO
Details
- Type de contrôleCompensateur de pression et de débit avec orifice bouché
- Déplacement45.1 cm3/r
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeDroite détrompée
- Type de montageBride SAE B-B à 2-Bolt
- Emplacement du portPort latéral
- Type de portBride ISO 228-1
- Plage du compensateur de pression1885 à 4641 psi
- SériePVM
Aperçu
Description du fabricant
PVM045ER06CS05AAC28200000A0A
- Butée réglable à déplacement maximal (contient un joint d’arbre simple)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature