Motion
PVM045ER07CE01AAC28110000A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM045ER07CE01AAC28110000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00203A - PVM, déplacement de 45.1 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03458253
N° MFRPVM045ER07CE01AAC28110000A0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM045ER07CE01AAC28110000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00203A - PVM, déplacement de 45.1 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03458253
N° MFRPVM045ER07CE01AAC28110000A0A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1.50 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    Joint torique SAE de 1 po

Details

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression et de débit avec orifice bouché
  • Déplacement
    45.1 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Cannelure 13T
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Port arrière
  • Type de port
    Tube SAE J514
  • Plage du compensateur de pression
    1885 à 4641 psi
  • Série
    PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM045ER07CE01AAC28110000A0A
  • Butée réglable à déplacement maximal (contient un joint d’arbre simple)

You May Also Like