Motion
PVM045ML07CE02AAA28000000A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM045ML07CE02AAA28000000A0A

Pompe hydraulique à piston axial 02-347474 - PVM, déplacement 45.1 cm3/r, rotation à gauche, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03458297
N° MFRPVM045ML07CE02AAA28000000A0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM045ML07CE02AAA28000000A0A

Pompe hydraulique à piston axial 02-347474 - PVM, déplacement 45.1 cm3/r, rotation à gauche, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03458297
N° MFRPVM045ML07CE02AAA28000000A0A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2 po SAE
  • Taille du port de sortie
    Joint torique SAE de 1 po
  • Taille du filetage du port
    SAE J514

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    45.1 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main gauche
  • Type d’arbre d’entrée
    Cannelure 13T
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Port arrière
  • Type de port
    Bride SAE J518
  • Plage du compensateur de pression
    1885 à 4641 psi
  • Série
    PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM045ML07CE02AAA28000000A0A
  • Butée réglable à déplacement maximal (contient un joint d’arbre simple)
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon