Motion
PVM057ER11GS02AAE00200000A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM057ER11GS02AAE00200000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00982A - PVM, déplacement de 57.4 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03458437
N° MFRPVM057ER11GS02AAE00200000A0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM057ER11GS02AAE00200000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00982A - PVM, déplacement de 57.4 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03458437
N° MFRPVM057ER11GS02AAE00200000A0A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2 po SAE
  • Taille du port de sortie
    Joint torique SAE de 1 po

Détails

  • Type de contrôle
    Pression et débit de contrôle industriel compensés
  • Déplacement
    57.4 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Cannelure 14T
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Bride SAE J518
  • Série
    PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM057ER11GS02AAE00200000A0A
  • Longue durée de vie de la pompe
  • Fonctionnement silencieux de la pompe
  • Orifices de jauge d’entrée et de sortie et butées de déplacement maximum réglables – standard
  • Incroyablement faible ondulation de pression de 4 %
  • Faibles coûts d’installation et d’exploitation
  • Entretien réduit
  • Souplesse dans la conception de la machine
  • La conception favorise un système sans fuites

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon