Motion
PVM074ER09GS02ASA07000000A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM074ER09GS02ASA07000000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00607A - PVM, déplacement de 73.7 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03458550
N° MFRPVM074ER09GS02ASA07000000A0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM074ER09GS02ASA07000000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00607A - PVM, déplacement de 73.7 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03458550
N° MFRPVM074ER09GS02ASA07000000A0A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2 po SAE
  • Taille du port de sortie
    Joint torique SAE de 1 po

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    73.7 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Bride SAE J518
  • Plage du compensateur de pression
    580 à 1885 psi
  • Série
    PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM074ER09GS02ASA07000000A0A
  • Joint d’arbre en nitrile/Buna-n avec déplacement maximal réglable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté