Motion
PVM081ER09GS02AAA07000000A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM081ER09GS02AAA07000000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00159A - PVM, déplacement de 81 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03458624
N° MFRPVM081ER09GS02AAA07000000A0A
Prix7,536.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM081ER09GS02AAA07000000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00159A - PVM, déplacement de 81 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03458624
N° MFRPVM081ER09GS02AAA07000000A0A
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
Prix7,536.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2 po SAE
  • Taille du port de sortie
    Joint torique SAE de 1 po
  • Taille du filetage du port
    1 po;2 po

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    81 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Plage du compensateur de débit
    Aucun
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Couple continu maximal
    286 N-m
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Débit maximum
    37 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3300 psi
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Bride SAE J518
  • Plage du compensateur de pression
    580 à 1885 psi
  • Application de la pompe
    Industriel
  • Série
    PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM081ER09GS02AAA07000000A0A
  • Butée réglable à déplacement maximal (contient un joint d’arbre simple)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon