Motion
PVM098ER09GS02AAA2800000AA0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM098ER09GS02AAA2800000AA0A

Pompe à piston hydraulique - PVM, déplacement 98.3 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI03458675
N° MFRPVM098ER09GS02AAA2800000AA0A
Prix6,662.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM098ER09GS02AAA2800000AA0A

Pompe à piston hydraulique - PVM, déplacement 98.3 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI03458675
N° MFRPVM098ER09GS02AAA2800000AA0A
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
Votre prix6,662.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    2.50 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    Joint torique SAE de 1 po
  • Taille du filetage du port
    1 po;2-1/2 po

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    104 °C
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Type de contrôleur
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    98.3 cc/rév
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte ductile
  • Plage du compensateur de débit
    Aucun
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    SAE J183 FEB80
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Couple continu maximal
    464 N-m
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Pression maximale du boîtier
    350 bars
  • Débit maximum
    45 gal/min
  • Vitesse d’entrée maximale
    2400 tr/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Niveau de bruit
    64 décibels
  • Pression maximale
    350 bars
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Bride SAE J518
  • Plage du compensateur de pression
    1885 à 4641 psi
  • Application de la pompe
    Industriel
  • Série
    PVM
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM098ER09GS02AAA2800000AA0A
  • 50 % moins de bruit
  • Rendement exceptionnel
  • Prêt pour Pro-FX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté