Motion
PVM141MR09GS02AAC2320000000A

VICKERS BY DANFOSS
PVM141MR09GS02AAC2320000000A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00470A - PVM, déplacement de 141 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03459041
N° MFRPVM141MR09GS02AAC2320000000A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM141MR09GS02AAC2320000000A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00470A - PVM, déplacement de 141 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03459041
N° MFRPVM141MR09GS02AAC2320000000A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    2.50 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 dans le joint torique SAE

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression et de débit avec orifice bouché
  • Déplacement
    141 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Bride SAE J518
  • Plage du compensateur de pression
    1885 à 4641 psi
  • Série
    PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM141MR09GS02AAC2320000000A
  • Butée réglable à déplacement maximal (contient un joint d’arbre simple)

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon