Motion
WSH-16RC
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure impériale, sans impact, 12 pointes de douille PT, 3/4 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 12 PC
N° D’ARTICLE MI03459397
N° MFRWSH-16RC
Prix678.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure impériale, sans impact, 12 pointes de douille PT, 3/4 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 12 PC
N° D’ARTICLE MI03459397
N° MFRWSH-16RC
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
Prix678.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Taille maximale
    2 po
  • Taille min.
    7/8 po
  • Longueur totale
    2 po, 2-1/16 po, 2-1/2 po, 2-1/4 po, 2-1/8 po, 2-3/16 po, 2-3/4 po, 2-3/8 po, 2-5/16 po, 2-5/8 po, 2-7/8 po, 3 po, 3-1/8 po
  • Tailles de douille
    1 po, 1-1/16 po, 1-1/2 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1-11/16 po, 1-13/16 po, 1-3/4 po, 1-3/8 po, 1-5/16 po, 1-5/8 po, 1-7/16 po, 1-7/8 po, 15/16 po, 2 po, 7/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Rail à pince
  • Matériel
    Acier au vanadium
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    12
  • Nombre de douilles
    12 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459929440

Aperçu

Description du fabricant
WSH-16RC 3/4 DR JEU DE SKT, 12-PT, 16-PC

Les clients ont également acheté