Motion
1208MRCF
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 8 mm, taille d’ouverture de clé : 8 mm, 5-9/16 po
N° D’ARTICLE MI03459705
N° MFR1208MRCF
Prix25.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 8 mm, taille d’ouverture de clé : 8 mm, 5-9/16 po
N° D’ARTICLE MI03459705
N° MFR1208MRCF
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
Prix25.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    9/32 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    23/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    8 mm
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    5/32 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    23/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    8 mm
  • Global Longueur  
    5-9/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662459919038
  • Type de clé
    Tête flexible, à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
1208MRCF 8MM F-H RAT COMB WR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon