Motion
6807ZZNR*C4**X29

NSK CORP, BEARING DIV
6807ZZNR*C4**X29

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 47 mm, largeur 7 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03460514
N° MFR6807ZZNR*C4**X29
Prix303.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
6807ZZNR*C4**X29

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 47 mm, largeur 7 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03460514
N° MFR6807ZZNR*C4**X29

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix303.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    7 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6807ZZNR C4 X29
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6807ZZNR*C4**X29 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 7 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6807ZZNR*C4**X29
  • Numéro CUP du fabricant
    029176775567
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176775567

Aperçu

Description du fabricant
6807ZZNR C4 X29