Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale6.3000 po
- Longueur totale5.8800 po
- Largeur totale6.3000 po
- Taille du port3/8 BSP
- Couple de démarrageà 80 psi 28 po/lb
Détails
- Consommation d'air78 pcm
- Pays d’origineUSA
- Type de lubrificationLubrifié
- Son maximal87 dBa
- Puissance maximale1.7 hp
- Vitesse maximale3000 tr/min
- Couple maximal56 po/lb
- Type de moteurMoteur pneumatique
- Type de montageBride (CEI)
- Nombre d’aubes4
- Plage de pression de fonctionnement7 psi
- Type d’arbre de sortieDétrompé
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal36 tr/min
- Normes respectéesCE, ATEX
- Couple à vitesse maximale36 po/lb