Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Alésage maximal1.4400 po
- Pas Diamètre6.9375 po
Détails
- Type d’alésagePignonne
- Dessin CAD
- Matériau de la bridePolyamide renforcé
- Matériau du concentrateurPolyamide renforcé
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166191412
- Nombre de Dents29
- Type de pignonFractionnement
- CUP_NON726166191412