Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Rayon de courbure minimum18.0 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre3.86 po
- Poids2.46 lb
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- CouleurBlanc
- Couleur du couvercleGris
- Matériau du couvercleCaoutchouc EPDM
- DescriptionRECOMMANDÉ POUR : Transfert de lait, de jus, de bière, de boissons gazeuses, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques ou de produits à base d’eau nécessitant un tuyau sanitaire de la FDA. Convient également à de nombreux produits secs en vrac par aspiration, pneumatique ou par gravité lorsqu’un tuyau sanitaire est requis.
- Code d’harmonisation4009.31.0000
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM (type P)
- Type de renfort de tuyauTextile synthétique haute résistance avec hélice monofilament résilient
- Type de tuyauTuyau pour aliments et boissons
- Matériau du tube intérieurDésinfectant pour le santitron de type s (type S)
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant072053643541
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Température maximale230 °F
- Température minimale-40 °F
- Plage de température de fonctionnement-40 à 230 °F
- Résistance physiqueÉcraser, froisser
- Matériau de renforcementTextile avec hélice monofilament
- Normes respectéesFDA, USDA
- Aspiration30 po Hg
- Couleur du tubeBlanc
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Applications typiquesBière, cosmétiques, produits secs en vrac (par aspiration/pneumatique/gravité), jus, lait, produits pharmaceutiques, boissons gazeuses, produits à base d’eau
- CUP_NON072053643541
- Pression de service250 psi
Aperçu
- Recommandé pour le lait, les jus, les boissons gazeuses, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques ou les produits à base d’eau nécessitant un tuyau sanitaire de la FDA
- Convient également à de nombreux produits secs en vrac par aspiration, systèmes pneumatiques ou par gravité où un tuyau sanitaire est requis
- Plage de température de -40°F à 230°F (-40°C à 110°C) service continu
- Tube Sanitron®, tube blanc
- Textile synthétique à haute résistance avec renforcement par filaments conducteurs d’électricité statique
- Hélice de monofilament résiliente pour une résistance à l’écrasement et aux plis
- Type P (EPDM), blanc ou gris avec couverture à rayures bourgogne
- Raccords de qualité alimentaire requis
- Étiquette de transfert continu, exemple : Gates Food and Beverage Master® Conforme aux normes FDA, 3A et USDA 250 PSI WP (1.72MPa)
- Fabriqué aux États-Unis
- Conforme aux normes FDA, 3A-Class 3 Food and Beverage Hose Food et USDA
- PSI maximum 250, aspiration 30.0 po Hg
- L’emballage standard est de longueur 100’ enroulé et enveloppé dans du polyéthylène
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesHistoire de réussite de la distribution de la chaîne Gates
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesLes courroies Power Round sont conçues pour les applications plus exigeantes.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Barrières : Plus qu’un produit. Notre plus grande réussite est votre succès.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.