Motion
ECP NU 326

SKF
NU 326 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 130 mm, D.E. 280 mm, largeur 58 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03468060
N° MFRNU 326 ECP
Prix3,177.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 326 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 130 mm, D.E. 280 mm, largeur 58 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03468060
N° MFRNU 326 ECP
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
Prix3,177.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    35.9 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577728494
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316577728494

Aperçu

Description du fabricant
ECP NU 326