Motion
75026233

DICHTOMATIK
75026233

1.378X2.047X0.177 Joint d’étanchéité facial RB Axial - Tige de 35 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 4.50 mm, matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI03468595
N° MFR75026233
Prix3.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75026233

1.378X2.047X0.177 Joint d’étanchéité facial RB Axial - Tige de 35 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 4.50 mm, matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI03468595
N° MFR75026233
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
Votre prix3.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Diamètre de l’arbre
    35 mm
  • Poids
    0.0306 lb
  • Largeur
    4.50 mm

Détails

  • Description de la construction
    Anneau en V en caoutchouc avec boîtier métallique extérieur
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AFS 35-BX
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    Anneau en V en caoutchouc avec boîtier métallique extérieur
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Essieus, boîtes de vitesses, autres utilisations industrielles, pompes, transmissions

Aperçu

Description du fabricant
75026233 1.378 X 2.047 X 0.177 NBR BUNA
  • Se monte directement sur l’arbre, protège contre les contaminants plus lourds qu’un anneau en V seul,