Motion
JHM807045

JTEKT KOYO
JHM807045

Cône de roulement à rouleaux conique - Alésage de 105 mm, largeur de 37 mm, précision standard P0
N° D’ARTICLE MI03468643
N° MFRJHM807045
Prix143.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO
JHM807045

Cône de roulement à rouleaux conique - Alésage de 105 mm, largeur de 37 mm, précision standard P0
N° D’ARTICLE MI03468643
N° MFRJHM807045
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
Prix143.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Cône Largeur  
    37 mm
  • Cote de précision
    Norme P0

Détails

  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    605790130618

Aperçu

Description du fabricant
JHM807045E CÔNE
  • Amélioration de la durée de vie en fatigue
  • Réduction des vibrations sonores
  • Voies de circulation super finies
  • Comprend un anneau intérieur (cône), un anneau extérieur (gobelet), une cage et des rouleaux profilés pour répartir la charge uniformément
  • Capacités de charge radiales et axiales (en butée) élevées à des vitesses faibles à intermédiaires
  • Avec les roulements à une rangée, la capacité de charge de poussée est d’environ 60 % de la capacité radiale
  • Produit aux États-Unis et au Japon selon la norme de qualité automobile TS16949
  • Fabricant : Koyo