Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre24 mm
- Global Largeur14 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.03 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- BridesPas de bride
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles K20X24X14 présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur globale de 14 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend adapté aux équipements compacts.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Rpm max.22000 tr/min
- Type de roulement à aiguillesEnsemble rouleau et cage
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale2790 lbf
- Capacité de charge statique radiale4250 lbf
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieK
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 partie 1, ISO 3030
- Type de roulementRouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
- CUP_NON605790217500
Aperçu
Description du fabricant
K20X24X14