Motion
C03000222000S

AS RAYMOND
C03000222000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0220 in Wire Size, 1.2495 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI03468661
N° MFRC03000222000S
Prix2.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000222000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0220 in Wire Size, 1.2495 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI03468661
N° MFRC03000222000S
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
Prix2.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.00158 lb
  • Taille du fil
    0.0220 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000222000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    1.2495 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0300-022-2000S PRINTEMPS