Motion
DMD-C2060H-1 SCCOL BA1

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-C2060H-1 SCCOL BA1

Maillon de connexion d’accessoire C-427343-18/00-1 - Pas de 2060 / 1-1/2 po, Pièce jointe B-1, Pas double, Pince à ressort, Matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03468667
N° MFRDMD-C2060H-1 SCCOL BA1
Prix19.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-C2060H-1 SCCOL BA1

Maillon de connexion d’accessoire C-427343-18/00-1 - Pas de 2060 / 1-1/2 po, Pièce jointe B-1, Pas double, Pince à ressort, Matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03468667
N° MFRDMD-C2060H-1 SCCOL BA1
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
Prix19.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1-1/4 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Diamètre du trou
    0.203 po
  • Largeur intérieure
    1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.578 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    0.844 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    B-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • CUP_NON
    716647178643

Aperçu

Description du fabricant
C2060H PINCES À BRINS B1-1 TROUS CONN LIN