Motion
89-103-01
Robinet à bille 2-Way Apollo® - Poignée à levier
N° D’ARTICLE MI03470975
N° MFR89-103-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way Apollo® - Poignée à levier
N° D’ARTICLE MI03470975
N° MFR89-103-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vanne
    1/2 NPT
  • Poids
    0.63 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone plaqué Chorme
  • Matériau du joint de corps
    PTFE
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    15 Cv
  • Matériau de la poignée
    Acier zingué avec prise en vinyle
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Page de produit du fabricant
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 2000 psi, vapeur - 150 psi
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Style de transfert
    Port standard
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Normes respectées
    Conforme à la norme MSS SP-110
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone A216

Aperçu

Description du fabricant
89-103-01
  • Composants de l’investissement
  • Sièges renforcés
  • Coussin de montage pour un montage facile de l’actionneur
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Protection contre la corrosion par le phosphate de zinc
  • Protection contre les incendies selon la norme API 607 (nécessite -24 suffixe)
  • CSA CGA 3.16-M88 (nécessite le suffixe « GS »)
  • Conforme aux normes NACE MR0175 (2000) et MR0103 (2003)