Motion
AVL4000-N04
AVL4000-N04
N° D’ARTICLE MI03471124
N° MFRAVL4000-N04
Prix196.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AVL4000-N04
N° D’ARTICLE MI03471124
N° MFRAVL4000-N04
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
Prix196.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    98 mm
  • Longueur totale
    133 mm
  • Largeur totale
    52 mm

Détails

  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    61 (1 (P) à 2 (A)) mm2, 76 (2 (A) à 3 (R)) mm2
  • Direction du débit
    De gauche à droite
  • Jauge incluse
    Aucun
  • Type de remplacement manuel
    Type de poussée non verrouillable (affleurant)
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Normes respectées
    OSHA
  • Suppression des surtensions incluse
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
DÉMARREUR DOUX DE AVL4000-N04 1/2 PO AVEC VERROUILLAGE
  • Vanne à démarrage progressif avec fonction de verrouillage
  • Connectivité modulaire avec composants FRL
  • Options d’entrée électrique : connecteur DIN, connecteur M12
  • La LVA est un dispositif d’isolation de l’énergie, il ne s’agit pas d’un dispositif d’arrêt d’urgence

Les clients ont également acheté