Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale128 mm
- Longueur totale161 mm
- Largeur totale74 mm
Détails
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv113 (P à A) mm2, 132 (A à R) mm2
- Direction du débitDe gauche à droite
- Jauge incluseAucun
- Type de remplacement manuelType de poussée non verrouillable (affleurant)
- Plage de pression de fonctionnement+0.2 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Normes respectéesOSHA
- Suppression des surtensions incluseAucun
Aperçu
- Vanne à démarrage progressif avec fonction de verrouillage
- Connectivité modulaire avec composants FRL
- Options d’entrée électrique : connecteur DIN, connecteur M12
- La LVA est un dispositif d’isolation de l’énergie, il ne s’agit pas d’un dispositif d’arrêt d’urgence