Motion
KAS6203 2 3/16 ROULEAU D’OREILLER NOIR BRG

REXNORD INC
KAS6203 2 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03473589
N° MFRKAS6203 2 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Prix3,491.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
KAS6203 2 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03473589
N° MFRKAS6203 2 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,491.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Poids
    11.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699902617

Aperçu

Description du fabricant
KAS6203 ND PB FLTG 6000 ADPT BRG