Motion
KBR6315
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3-15/16 po de diamètre extérieur, 10-7/8 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI03473610
N° MFRKBR6315
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3-15/16 po de diamètre extérieur, 10-7/8 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI03473610
N° MFRKBR6315
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    5-31/32 po
  • Diamètre extérieur
    10.8750 po
  • Hauteur totale
    5.5300 po
  • Longueur totale
    5.5300 po
  • Largeur totale
    5.5300 po
  • Poids
    49.00 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699904826
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    127500 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    6000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699904826

Aperçu

Description du fabricant
KBR6315 FLG CARTRDGE 6000 ADP BRG