Motion
MF6207 2 7/16 ROULEAU À BRIDE BRG

REXNORD INC
MF6207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2-7/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03473705
N° MFRMF6207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG
Prix 4,866.16 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MF6207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2-7/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03473705
N° MFRMF6207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Prix de 4,866.16 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.0313 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Profondeur globale
    4-5/32 po
  • Global Hauteur  
    6.4375 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.4375 po
  • Poids
    17.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46800 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    6000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699903423

Aperçu

Description du fabricant
MF6207 HD FB 6000 ADPT BRG