Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.5938 po
- Espacement des trous de boulon4-19/32 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Longueur de l’alésage1-13/32 po
- Largeur du boîtier19/32 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4100 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.8300 po
- Longueur totale5.5900 po
- Largeur totale3.1900 po
- Poids2.25 lb
Détails
- Numéro de palierWG2E20EL
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementPlaqué nickel
- CouleurArgent
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FX3W2E20EK75 Roulements à billes - FX3W2E20EK75
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique4390 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662327890407
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.5600 tr/min
- Vitesse maximale5600 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique2530 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662327890407
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride à 2-Bolt en fonte, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvre unique, boîtier plaqué nickel