Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.875 po, 0.85
- Longueur2.95, 3.125 po
- Épaisseur0.1 mm
- Poids0.155 lb, 0.215
- Largeur2.95, 3.125 po
Détails
- ApplicationJoint d’étanchéité de tuyau
- Hauteur du paquet de caisses5 po
- Longueur du paquet de caisses6.25 po
- Largeur du paquet de caisses3.25 po
- CouleurBlanc
- Code d’harmonisation3920990000
Aperçu
- Pression : à 10,000 PSI (690 BAR)
- Température de scellement : -450°F à 500°F (-268°C à 260°C)
- 3 mils d’épaisseur et fait de PTFE pour une plus grande puissance d’étanchéité
- Non toxique