Motion
ZPS6203 2 3/16 ROULEAU D’OREILLER NOIR BRG

REXNORD INC
ZPS6203 2 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03475455
N° MFRZPS6203 2 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Prix3,285.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZPS6203 2 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03475455
N° MFRZPS6203 2 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Prix3,285.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la base
    3-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Global Hauteur  
    5.7188 po
  • Global Longueur  
    10.2500 po
  • Largeur totale
    3.7656 po
  • Poids
    21.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    3650 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31800 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    6000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699902037

Aperçu

Description du fabricant
ZPS6203 HD PB FLTG 6000 ADPT BRG