Spécifications
Dimensions
- Épaisseur du disque0.25 po
- Taille du port1/8 NPT
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesConsultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques.
- Durée de vie approximative des freins746 hp/h
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée0.586 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve0.272 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinViolet
- Zone efficace face au frein12.6 po2
- Type de face de freinCoefficient élevé
- Taux d’entrée thermique de crête de frein31.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.022
- Série de freinsÉtrier DBSE
- Rayon de travail du disque en entrée.WR=D/2-0.750 Pour disques de 10.000 po ou plus
- Engagement/libérationRessort/air
- Trousse de revêtement835602
- FinitionOxyde noir
- FonctionArrêt, maintien, tension
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Couple de freinage statique maximal1312 po-lb avec un disque de 16.000 po
- Pression de relâchement minimum40 psi
- Configuration de montageMonté sur pied
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Type de produitFreins d’étrier pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Contrôle recommandé940019 (4 voies N.F. 50-100 PSI), 940020 (4 voies N.F. 30-100 PSI)
- Facteur de couple statique d’origine106 lb-pi à 0 psi
- CUP_NON662284270342
Aperçu
- Capacité de couple jusqu’à 1200 po-lb avec un disque de 16 po
- Le couple de freinage peut être doublé ou triplé en ajoutant des étriers de frein
- La semelle profilée à l’arc offre une grande zone de friction pour une plus grande durée de vie et stabilité du revêtement
- Se monte dans n’importe quelle position avec un support en « T »
- Vitesses du disque jusqu’à 4500 tr/min
- Les moyeux de disque utilisent la bague QD « SK » pour les tailles d’arbre de 0.500 à 2.125 pouces (trousse standard)
- Le rappel par ressort élimine la traînée du disque lorsqu’il est désengagé
- Le disque et le moyeu sont commandés séparément
- La bague QD est fournie par le client
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire