Spécifications
Dimensions
- Drill Bit Size27/64 po
- Flute Length94 mm
- Angle Helix38 °
- Overall Length142 mm
- Diamètre de la tige27/64 po
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionTiAlN
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Qualité du matérielM35
- Number Of Flutes2
- Flutes paraboliquesParabolique
- Point Angle130 °
- Série1361T
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Type de spiraleSpirale rapide
Aperçu
Description du fabricant
60342 1361T COB PAR JOB 27/64 TIALN