Motion
MT5460411
Mèche de longueur conique - série 1362T , matériau cobalt, taille de mèche de 3.1 mm, longueur de cannelure de 69 mm, longueur totale de 106 mm
N° D’ARTICLE MI03477048
N° MFRMT5460411
Prix40.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de longueur conique - série 1362T , matériau cobalt, taille de mèche de 3.1 mm, longueur de cannelure de 69 mm, longueur totale de 106 mm
N° D’ARTICLE MI03477048
N° MFRMT5460411
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
Prix40.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3.1 mm
  • Longueur de cannelure
    69 mm
  • Longueur totale
    106 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiALN
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Angle de pointe
    130 °
  • Série
    1362T

Aperçu

Description du fabricant
60411 1362T COB PAR TPR 3.1MM TIALN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif