Motion
MT3290585
MORSE ® Usine à bout sphérique pour outils de coupe - série 5963T , matériau en carbure, diamètre de 3.5 mm, longueur de coupe de 12 mm, diamètre de tige de 4 mm, longueur totale de 51 mm
N° D’ARTICLE MI03477130
N° MFRMT3290585
Prix38.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Usine à bout sphérique pour outils de coupe - série 5963T , matériau en carbure, diamètre de 3.5 mm, longueur de coupe de 12 mm, diamètre de tige de 4 mm, longueur totale de 51 mm
N° D’ARTICLE MI03477130
N° MFRMT3290585
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
Prix38.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    12 mm
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    3.5 mm
  • Longueur totale
    51 mm
  • Tige Diamètre  
    4 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe au centre de la boule
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    5963T
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
90585 5963T CBD 2F BALLE 3.5MM TIALN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif