Motion
MT3291281
MORSE ® Usine à bout sphérique pour outils de coupe - série 5965T , matériau en carbure, diamètre de 1.5 mm, longueur de coupe de 5 mm, diamètre de tige de 3 mm, longueur totale de 39 mm
N° D’ARTICLE MI03477135
N° MFRMT3291281
Prix32.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Usine à bout sphérique pour outils de coupe - série 5965T , matériau en carbure, diamètre de 1.5 mm, longueur de coupe de 5 mm, diamètre de tige de 3 mm, longueur totale de 39 mm
N° D’ARTICLE MI03477135
N° MFRMT3291281
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
Prix32.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    5 mm
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1.5 mm
  • Longueur totale
    39 mm
  • Tige Diamètre  
    3 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe au centre de la boule
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    5965T
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
91281 5965T CBD 4F BALLE 1.5MM TIALN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif