Motion
MT3595247
Taraud à pointe spiralée ShearTapMC - série 2090G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage M8 x 1.25
N° D’ARTICLE MI03477159
N° MFRMT3595247
Prix34.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée ShearTapMC - série 2090G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage M8 x 1.25
N° D’ARTICLE MI03477159
N° MFRMT3595247
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
Prix34.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-23/32 po
  • Filetage Longueur  
    0.6900 po
  • Taille du filetage
    M8 x 1.25

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2090G
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D5

Aperçu

Description du fabricant
95247 2090G M8X1.25 D5 SPPT PLG TIN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon