Motion
MT3595272
Taraud cannelé en spirale ShearTap - série 2091G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein semi-rottom, 3 cannelures, taille de filetage M16 x 1.5
N° D’ARTICLE MI03477169
N° MFRMT3595272
Prix125.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale ShearTap - série 2091G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein semi-rottom, 3 cannelures, taille de filetage M16 x 1.5
N° D’ARTICLE MI03477169
N° MFRMT3595272
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
Prix125.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-13/16 po
  • Longueur du filetage
    0.7450 po
  • Taille du filetage
    M16 x 1.5

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2091G
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D6

Aperçu

Description du fabricant
95272 2091G M16X1.5 D6 SPFL BTM TIN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif