Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps3/8 po
- Diamètre de la pointe de forage9/64 po
- Longueur totale6 po
- Taille commerciale#4.5
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Style de coupeSimple
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Angle de pointe60 °
- Série1499
- Type de tigeRonde
- Extrémité simple ou doubleDouble