Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps0,4120 po
- Longueur de cannelure1 po
- Longueur totale5-5/8 po
- Augmentation surdimensionnée1/32 po
- Diamètre du pilote0.281 po
- Longueur du pilote9/32 po
- Taille de la vis1/4 po
- Diamètre de la tige5/16 po
- Longueur de la tige4 po
- Pilote standard ou surdimensionnéSurdimensionné
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Type de visVis d'assemblage
- Série1766