Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps0,5040 po
- Longueur de cannelure1 po
- Longueur totale6-1/8 po
- Augmentation surdimensionnée1/32 po
- Diamètre du pilote0.343 po
- Longueur du pilote5/16 po
- Taille de la vis5/16 po
- Diamètre de la tige3/8 po
- Longueur de la tige4-1/2 po
- Pilote standard ou surdimensionnéSurdimensionné
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Type de visVis d'assemblage
- Série1766